TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475885
品番
TZWKL-6
参考基準価格(税別)
¥108,160
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
付属品
タオル掛、ハンガーパイプ、網棚
タイプ
6人用
1マス有効寸法(高さmm)
812
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×465×812
材質
スチール(亜鉛メッキ)
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効寸法(奥行mm)
465
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません