TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
多人数用ロッカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37476330
品番
SVW9A
参考基準価格(税別)
¥104,930
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
人数、使用目的に合わせて選べるロッカーです。
多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ
9人用
奥行(mm)
515
棚
有
1マス有効寸法(高さmm)
535
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×465×535
付属品
タオル掛・中板(取外可)
仕様
中棚板取り外し可(SVW9Aのみ)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
56.2
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
248
生産国
日本
鍵
シリンダ錠式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効寸法(奥行mm)
465
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません