NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
18
注文コード
37476801
品番
SA10-200
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
200
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
18
寸法F(mm)
13.5
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
32
寸法N(mm)
50
寸法h1(mm)
4.7
寸法J(mm)
12.4
寸法K(mm)
8.9
寸法S1(mm)
4.5
角度θ(°)
80°
寸法M×P(mm)
1×100
ねじ径S2
M4用