SA 支持台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)500 寸法H(mm)18 注文コード37476835 品番SA10-500
参考基準価格(税別)¥14,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)500 軸径(Φmm)10 長さ(mm)500 寸法H(mm)18 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)22 寸法T(mm)4 寸法W(mm)32 寸法N(mm)50 寸法h1(mm)4.7 寸法J(mm)12.4 寸法K(mm)8.9 寸法S1(mm)4.5 角度θ(°)80° 寸法M×P(mm)4×100 ねじ径S2M4用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする