NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
21
注文コード
37476887
品番
SA13-500
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
500
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
21
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
34
寸法N(mm)
50
寸法h1(mm)
6
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
9.8
寸法S1(mm)
4.5
角度θ(°)
80°
寸法M×P(mm)
4×100
ねじ径S2
M4用