SA 支持台

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)200 寸法H(mm)25 注文コード37476905 品番SA16-200
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)200 軸径(Φmm)16 長さ(mm)200 寸法H(mm)25 寸法F(mm)17.8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)30 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法N(mm)25 寸法h1(mm)8 寸法J(mm)18.5 寸法K(mm)11.7 寸法S1(mm)5.5 角度θ(°)80° 寸法M×P(mm)1×150 ねじ径S2M5用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする