NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
300
寸法H(mm)
25
注文コード
37476914
品番
SA16-300
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
300
軸径(Φmm)
16
長さ(mm)
300
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
17.8
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
40
寸法N(mm)
75
寸法h1(mm)
8
寸法J(mm)
18.5
寸法K(mm)
11.7
寸法S1(mm)
5.5
角度θ(°)
80°
寸法M×P(mm)
1×150
ねじ径S2
M5用