SA 支持台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)500 寸法H(mm)27 注文コード37476984 品番SA20-500
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)500 軸径(Φmm)20 長さ(mm)500 寸法H(mm)27 寸法F(mm)17.7 寸法E(mm)22.5 寸法B(mm)30 寸法T(mm)5 寸法W(mm)45 寸法N(mm)25 寸法h1(mm)8 寸法J(mm)19 寸法K(mm)10 寸法S1(mm)5.5 角度θ(°)50° 寸法M×P(mm)3×150 ねじ径S2M6用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする