NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
33
注文コード
37477002
品番
SA25-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
200
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
33
寸法F(mm)
21
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
35
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
55
寸法N(mm)
25
寸法h1(mm)
8
寸法J(mm)
21.5
寸法K(mm)
12
寸法S1(mm)
6.5
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
1×150
ねじ径S2
M6用