NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
43
注文コード
37477106
品番
SA35-200
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
200
軸径(Φmm)
35
長さ(mm)
200
寸法H(mm)
43
寸法F(mm)
26.5
寸法E(mm)
32.5
寸法B(mm)
45
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
65
寸法N(mm)
25
寸法h1(mm)
13
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
15.5
寸法S1(mm)
9
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
1×150
ねじ径S2
M8用