SA 支持台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 寸法H(mm)48 注文コード37477176 品番SA40-400
参考基準価格(税別)¥15,820 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)400 軸径(Φmm)40 長さ(mm)400 寸法H(mm)48 寸法F(mm)29.4 寸法E(mm)37.5 寸法B(mm)55 寸法T(mm)9 寸法W(mm)75 寸法N(mm)50 寸法h1(mm)16 寸法J(mm)38 寸法K(mm)17 寸法S1(mm)9 角度θ(°)50° 寸法M×P(mm)1×300 ねじ径S2M8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする