NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
SA 支持台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
48
注文コード
37477185
品番
SA40-500
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
500
軸径(Φmm)
40
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
48
寸法F(mm)
29.4
寸法E(mm)
37.5
寸法B(mm)
55
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
75
寸法N(mm)
100
寸法h1(mm)
16
寸法J(mm)
38
寸法K(mm)
17
寸法S1(mm)
9
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
1×300
ねじ径S2
M8用