SA 支持台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 寸法H(mm)62 注文コード37477221 品番SA50-400
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)400 軸径(Φmm)50 長さ(mm)400 寸法H(mm)62 寸法F(mm)38.8 寸法E(mm)47.5 寸法B(mm)70 寸法T(mm)11 寸法W(mm)95 寸法N(mm)50 寸法h1(mm)20 寸法J(mm)45 寸法K(mm)21 寸法S1(mm)11 角度θ(°)50° 寸法M×P(mm)1×300 ねじ径S2M10用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする