NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の シャフトホルダ
SH-A シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477255
品番
SH8A
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
寸法B(mm)
32
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
32.8
寸法G(mm)
6
寸法L(mm)
14
寸法P(mm)
18
寸法S(mm)
5.5(M5用)
寸法W(mm)
42
寸法h(mm)
20
形状
T形
軸径(Φmm)
8