アーチェリーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37477328 品番 AP-476W
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)106 全長(mm)106 シルバー 適合扉厚(mm)16〜22 使用ビス(mm)付属:トラス4×25 取付ビスピッチ(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする