NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の シャフトホルダ
SH-A シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477343
品番
SH40A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
寸法B(mm)
90
寸法E(mm)
57
寸法F(mm)
96
寸法G(mm)
15
寸法L(mm)
36
寸法P(mm)
60
寸法S(mm)
11(M10用)
寸法W(mm)
114
寸法h(mm)
60
形状
T形
軸径(Φmm)
40