アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ジェノバハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
37478028
品番
AP-482W
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
164
全長(mm)
164
色
シルバー
適合扉厚(mm)
16〜19
使用ビス(mm)
付属:4×22
ビスピッチ(mm)
128