アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37478299
品番
AP-604B
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
当たっても安全なやわらかいハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
40
全長(mm)
51
色
ブラック
使用ビス(mm)
付属:4×30
ビスピッチ(mm)
39