ソフトハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37478308 品番 AP-606B
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

当たっても安全なやわらかいハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質エラストマー樹脂 寸法(mm)60 全長(mm)68 ブラック 使用ビス(mm)付属:4×30 ビスピッチ(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする