※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B32-15+15Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37478507
品番
CM2B32-15+15Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
CADデータダウンロード