アイワ金属
ドームハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラウン
アンバー
ブラウン
ニッケル
ビスピッチ(mm)
100
57
75
100
125
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478640
品番
AP-312G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
120
色
ブラウン
使用ビス(mm)
付属:2.7×20
ビスピッチ(mm)
100