アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
パールハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37478728
品番
AP-271W
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
82
色
ホワイト
使用ビス(mm)
付属:4×22
ビスピッチ(mm)
60