グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 宅配BOX・宅配ポスト
折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37479464
品番
TRO-3445(MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
折りたたみ式で使用しない時はコンパクトにできるので、狭いスペースでもご使用いただけます。ペットボトル2L×6本入りが2ケースすっぽり入る大容量の63Lです。
用途
不在でも荷物を受け取ることが出来る宅配ボックス
付属品
南京錠×2、鍵3本セット×2、ワイヤー×1
材質
本体:ポリ塩化ビニル
質量(kg)
1
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×34×45、受取り可能:44×33×44
投函タイプ
上入れ上出し
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金等を受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所でおご使用はお控えください。