SOS-797 スライドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 37483996 SOS-797 スライドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 37483996 SOS-797 スライドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 37483996 SOS-797 スライドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 37483996 SOS-797 スライドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 37483996

スライドオープンシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37483996 品番 SOS-797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なスライドオープンシェルフです。幅約59.5〜107cmまで伸縮できます。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。オープンラックで両面使いができ、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

ナチュラル
/ブラック
材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)17940 耐荷重(kg)全体49/本体:天板7、棚板7、底板7/可動部:天板7、ボックス7、底板7 内寸(mm)【本体】オープンスペース上段:約0〜442×263×473、下段:約542×263×240【可動部】オープンスペース上段:約0〜477×253×262、下段:約0〜477×253×274/ボックス:約560×237×195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595〜1070×295×797
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする