STB-288W サイドテーブル アイリスオーヤマ 37484048 STB-288W サイドテーブル アイリスオーヤマ 37484048 STB-288W サイドテーブル アイリスオーヤマ 37484048

サイドテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484048 品番 STB-288W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインのサイドテーブルです。コの字型でソファやベッドの下の隙間に差し込める使い勝手のよい仕様です。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。小物やよく使用するものを置くのに便利です。ノートパソコンも置けます。場所を選ばずお使いいただけます。横置きにすることで、ミニテーブルに早変わりします。

ブラック 材質天板・底板・側板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)385 質量(kg)約6.37 高さ(mm)620 質量(g)6370 奥行(mm)290 耐荷重(kg)全体8、天板8 キャスターなし 天板寸法(mm)縦置き時:約385×290、横置き時:約620×290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×620 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×290×620 総耐荷重(kg)全体:8、天板:8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする