※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B32F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37484073 品番 CM2B32F-80S
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)80 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする