SFST-247 スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484136 SFST-247 スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484136 SFST-247 スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484136 SFST-247 スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484136

スチールフレームサイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484136 品番 SFST-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするサイドテーブルです。天板下の棚は本や小物などを収納できます。天板と棚には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板、棚をそれぞれフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。スチールフレームセンターテーブルとの併用もおすすめです。お客様組み立てとなります。

ナチュラル 材質天然木化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)247 質量(kg)約3.7 高さ(mm)500 質量(g)3660 奥行(mm)400 耐荷重(kg)天板10、棚10 キャスターなし パッケージサイズ(mm)550×435×70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×400×500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24.7×40×50 棚板寸法(mm)約217×400 ケース容量(L)16.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約247×400×500 総耐荷重(kg)天板:10、棚:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする