SFST-247M スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484170 SFST-247M スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484170 SFST-247M スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484170

スチールフレームサイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484170 品番 SFST-247M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

木とスチールをミックスしたサイドテーブルです。天板下のメッシュ棚は雑誌などをディスプレイできます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。お客様組み立てとなります。

ウォールナット 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)247 寸法(mm)メッシュ棚:約217×240×400 質量(kg)2.4 高さ(mm)500 質量(g)2400 奥行(mm)400 耐荷重(kg)天板10、棚2 天板寸法(mm)約247×400 パッケージサイズ(mm)540×450×65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×400×500 ケース容量(L)15.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×400×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする