SFST-400F スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484197 SFST-400F スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484197 SFST-400F スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484197 SFST-400F スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484197 SFST-400F スチールフレームサイドテーブル アイリスオーヤマ 37484197

スチールフレームサイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484197 品番 SFST-400F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木、スチール、ファブリックをミックスしたサイドテーブルです。丸い天板と布棚はお部屋をかわいらしく演出します。天板下の布棚はブランケットやワインなどを収納できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。フレームは取っ手のような形状で持ち運びしやすい設計です。お客様組み立てとなります。

ウォールナット 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、布棚:ポリエステル100% 幅(mm)400 寸法(mm)布:約450×355 質量(kg)2.56 高さ(mm)500 質量(g)2560 奥行(mm)400 耐荷重(kg)全体13、天板10、布棚3 天板寸法(mm)約Φ400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする