FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484310 FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484310 FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484310 FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484310 FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484310

折り畳みセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484310 品番 FCT-900T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。天板は斜め加工のエッジを活かしたデザインです。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。棚板付きで、小物収納に便利です。棚板を外しての使用も可能です。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。

ナチュラル/ホワイト 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装) 幅(mm)900 高さ(mm)380 質量(g)8000 奥行(mm)400 耐荷重(kg)全体23、天板20、棚板3 天板寸法(mm)約900×400 棚板高さ(mm)約150 天板厚さ(mm)約15 棚板寸法(mm)約862×220 折りたたみ寸法(mm)約900×400×80(棚板含む) 棚板厚さ(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする