曜日別特売
FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484319

 

FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484319
FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484319
FCT-900T 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484319

折り畳みセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード37484319品番FCT-900T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。天板は斜め加工のエッジを活かしたデザインです。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。棚板付きで、小物収納に便利です。棚板を外しての使用も可能です。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。

色
ウォールナット
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
380
質量(g)
8000
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
全体23、天板20、棚板3
天板寸法(mm)
約900×400
棚板高さ(mm)
約150
天板厚さ(mm)
約15
棚板寸法(mm)
約862×220
折りたたみ寸法(mm)
約900×400×80(棚板含む)
棚板厚さ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする