RUS-74L ラウンドシェルフ ロータイプ アイリスオーヤマ 37484416 RUS-74L ラウンドシェルフ ロータイプ アイリスオーヤマ 37484416 RUS-74L ラウンドシェルフ ロータイプ アイリスオーヤマ 37484416 RUS-74L ラウンドシェルフ ロータイプ アイリスオーヤマ 37484416

ラウンドシェルフ ロータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37484416 品番RUS-74L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。高さが約50cmと低いので小さなお子様も使いやすいロータイプです。背面には配線穴があり、AV機器の収納も可能です。TV台としてもお使いいただけます。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。

付属品インナーボックス3個 材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン 寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131 ライトナチュラル 質量(g)12540 耐荷重(kg)全体25、天板15、棚板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×355×507
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37484416 RUS-74L 19005625 RUSR-74L ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする