RUS-50H ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマ 37484459 RUS-50H ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマ 37484459 RUS-50H ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマ 37484459 RUS-50H ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマ 37484459 RUS-50H ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマ 37484459

ラウンドシェルフ ハイタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37484459 品番RUS-50H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。ランドセルラックにもなるハイタイプです。教科書やノート、お道具箱なども1台ですっきり収納できます。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。

付属品インナーボックス4個 材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン 寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131 ライトナチュラル 質量(g)16840 耐荷重(kg)全体40、天板10、固定棚板1枚あたり10、可動棚板1枚あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×325×1089
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37484459 RUS-50H 19005650 RUSR-50H ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプ アイリスオーヤマ ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする