フロアチェア 低反発

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37485317 品番ZCR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

もっちりとした弾力のある低反発ウレタンを使用したフロアチェアです。頭部・腰部・脚部の3箇所のギアがそれぞれ単独で14段階にリクライニングし、使用シーンに合わせてお好きな角度に調整いただけます。背をフラットにしてのご使用も可能です。

ブラウン 座面高さ(mm)160 本体質量(kg)7.9 材質構造部材:金属(スチール)張り材、ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背を寝かせた状態:約540×1350×160 質量(g)7900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×810〜1350×160〜690 リクライニング頭部・腰部・脚部 各14段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする