CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37485974 品番W0100675
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

<コンディション>
Dry to Damp
Hardpack to Loam
<テクノロジー>
Center tread
Open side knobs
Rounded high volume profile

用途シクロクロス、グラベル TAN サイズ700×35c 質量(g)400 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする