EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37485999 品番W0100814
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

<コンディション>
Pavement
<テクノロジー&特徴>
Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction
High volume road casing enables comfortable ride
Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction
Smooth tread for the ultimate on-road performance

用途アドベンチャーロード、グラベル TAN サイズ700×36c 質量(g)351 ケーシングTCS / Light コンパウンドDistance+ ビードRoad TCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする