WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
650B×42
注文コード
37486105
品番
W0100682
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Small square knobs
1-2 1-2 pattern
All weather gravel tire
用途
グラベル、シクロクロス
色
TAN
サイズ
650B×42
質量(g)
440
ケーシング
Lightweight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
TCS Aramid