RIDDLER TCS (リドラー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×45c ブラック 注文コード37486130 品番W0100642
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Smooth centerline and all weather herringbone pattern
Substantial side knobs

用途グラベル、シクロクロス ブラック サイズ700×45c 質量(g)560 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする