WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
THICKSLICK COMP (シックスリック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37486184
品番
W0100610
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
<コンディション>
Dry to Wet
<テクノロジー>
Puncture protection 2 × rubber
用途
アーバン、フリースタイル
色
ブラック
サイズ
700×25c
質量(g)
445
ケーシング
Durable
ビード
Wire