THICKSLICK COMP (シックスリック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37486209 品番 W0100613
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

<コンディション>
Dry to Wet
<テクノロジー>
Puncture protection 2 × rubber

用途アーバン、フリースタイル ブラック サイズ29×2.1 質量(g)786 ケーシングDurable ビードWire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする