WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
THICKSLICK COMP (シックスリック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
26×2.0
色
ブラック
注文コード
37486227
品番
W0100658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
<コンディション>
Dry to Wet
<テクノロジー>
Puncture protection 2 × rubber
用途
アーバン、フリースタイル
色
ブラック
サイズ
26×2.0
質量(g)
640
ケーシング
Durable
ビード
Wire