TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ29×2.4 注文コード37486270 品番W0100892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Loose Over Hard
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Aggressive tread pattern to match its increased volume.
Large, supportive side knobs.

用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 TAN サイズ29×2.4 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする