VENTURE TCS (ベンチャー TCS)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×50c 注文コード37486297 品番W0100808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Pavement
Hardpack
Dirt
Gravel
Loose
<テクノロジー>
Sapportive centerline tread
Two rows of outer knobs
Intermediate ridges

用途ロード、グラベル TAN サイズ700×50c 質量(g)600 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードRoad TCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする