VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37486385 品番 W0100918
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

<コンディション>
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Siped and chipped mud spikes
Pyramid architecture and a wide-open block footprint

用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 TAN サイズ27.5×2.5 ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする