VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37486437 品番 W0100941
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。
連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。
トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。

用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロード TAN サイズ700×36c 質量(g)391 ケーシングTCS / Light コンパウンドFast Rolling ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする