SW-50A スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486979 SW-50A スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486979 SW-50A スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486979 SW-50A スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486979

スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37486979 品番SW-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。

付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤 仕様集光力:51倍 寸法(mm)鏡筒:80×340 高さ(mm)架台(三脚):460〜1110 質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820 等級極限等級:10.2等星 分解能2.4秒 ファインダー5倍24mm口径 対物レンズ有効径(mm)50 焦点距離(mm)360 比率【口径】1:7.2 マウント経緯台 光学方式屈折式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする