※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40V)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 クッション(A) エアクッション 注文コード37491378 品番CM2B40V-150AZ-XC6
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・クッションなど18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)150 ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする