外径A(Φmm)40寸法B(mm)42寸法E(Φmm)15寸法F(mm)5.5寸法G(mm)15寸法L(mm)12.5軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)40常用トルク(N・m)6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)120種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)2300ねじ締付トルク(N・m)2.5