曜日別特売
XUT-40C-14-20 カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37497065

カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D114(Φmm)
軸穴径D220(Φmm)
外径A40(Φmm)
常用トルク6(N・m)
内容量1個注文コード37497065品番XUT-40C-14-20
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)40寸法B(mm)42寸法E(Φmm)15寸法F(mm)5.5寸法G(mm)15寸法L(mm)12.5軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)40常用トルク(N・m)6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)120種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)2300ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする