曜日別特売
XSTS-50C-15-18 カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37498151

カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D115(Φmm)
軸穴径D218(Φmm)
外径A50(Φmm)
全長W71(mm)
内容量1個注文コード37498151品番XSTS-50C-15-18
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
外径A(Φmm)50寸法F(mm)10.5寸法G(mm)18寸法L(mm)21軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)71常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.2材質(本体)SUS316L質量(g)750タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする